Aperçu
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.772 po
- Diamètre extérieur2.362 po
- Largeur totale0.512 po
- Type de conceptionD7
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Type de lèvresLèvre droite
- Nombre de lèvres2
- BoîtierAcier
- Conception de casBoîtier en métal
- Plage de température de fonctionnement-40 à 302 °F
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de ressortRessort de jarretière
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Numéro CUP du fabricant085311158930
- Manchons d’usure compatibles99177;99830
- Anneaux en V compatibles400450;400451;400454;400455
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Description de la constructionJoint d'étanchéité à l'huile, deux lèvres tournées vers l'opposé
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueExtrémités de roue, essieux
- Poids0.08 lb