Aperçu
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.750 po
- Diamètre extérieur3.062 po
- Largeur totale0.485 po
- Type de conceptionDST75
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR) et polytétrafluoroéthylène (PTFE)
- Type de lèvresLèvre droite
- BoîtierAcier
- Conception de casBoîtier en métal
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Type de ressortAucun
- Numéro CUP du fabricant085311886277
- Manchons d’usure compatibles99172;99174;99175;99180;99827;99828
- Anneaux en V compatibles400450;400451;400454;400455
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Description de la constructionJoint d'étanchéité à l'huile, deux lèvres tournées vers l'opposé
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueEssieus, boîtes de transfert
- Poids0.31 lb