Motion
17788
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.772 in Shaft Dia., 2.480 in OD, 0.294 in Overall Width, HMA16 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00958249
N° MFR17788
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.772 in Shaft Dia., 2.480 in OD, 0.294 in Overall Width, HMA16 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00958249
N° MFR17788
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
17788 JOINT D’HUILE
  • Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Sans charge de ressort
  • Joint à une seule lèvre avec lèvre(s) de poussière/saleté auxiliaire (« double lèvre » ou « multiple lèvre »).

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.772 po
  • Diamètre extérieur
    2.480 po
  • Largeur totale
    0.294 po
  • Type de conception
    HMA16
  • Type de joint
    Double lèvres sans ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort, lèvre de poussière auxiliaire
  • Mot-clé de description
    Conception HMA16
  • Tolérance de pression
    3 psi à 0-2000 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311019286
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Application typique
    Les applications typiques sont les rouleaux de convoyeur et les roues de véhicule.
  • Poids
    0.08 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif