Motion
17789
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.772 in Shaft Dia., 2.520 in OD, 0.354 in Overall Width, HMA101 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00958252
N° MFR17789
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.772 in Shaft Dia., 2.520 in OD, 0.354 in Overall Width, HMA101 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00958252
N° MFR17789
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
17789 JOINT D’HUILE
  • Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Sans ressort avec rainure à ressort
  • Lèvre unique avec joint d’étanchéité à lèvre auxiliaire anti-saleté/poussière (« Lèvre double »).

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.772 po
  • Diamètre extérieur
    2.520 po
  • Largeur totale
    0.354 po
  • Type de conception
    HMA101
  • Type de joint
    Double lèvres sans ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Mot-clé de description
    Conception HMA101
  • Tolérance de pression
    3 psi à 0-2000 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311019293
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Application typique
    Les applications typiques sont les rouleaux de convoyeur et les roues de véhicule.
  • Poids
    0.08 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif