Motion
17792
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.772 in Shaft Dia., 2.835 in OD, 0.228 in Overall Width, J2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00958261
N° MFR17792
Prix29.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.772 in Shaft Dia., 2.835 in OD, 0.228 in Overall Width, J2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00958261
N° MFR17792
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
Votre prix29.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
17792 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Lèvre unique
  • Rempli de ressort
  • Le printemps fait face vers l’intérieur
  • Enfoncer (assemblé) dans la bride boulonnée.

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.772 po
  • Diamètre extérieur
    2.835 po
  • Largeur totale
    0.228 po
  • Type de conception
    J2
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Mot-clé de description
    Conception J2
  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Numéro CUP du fabricant
    085311019316
  • Description de la construction
    Boîtier en métal, une lèvre, à ressort
  • Application typique
    Sont généralement appelés types de boulonnage.
  • Poids
    0.42 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif