Aperçu
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.772 po
- Diamètre extérieur2.402 po
- Largeur totale0.315 po
- Type de conceptionHMSA92
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresHelix-CCW du côté air
- Nombre de lèvres3
- BoîtierAcier recouvert de caoutchouc
- Conception de casDiamètre extérieur en caoutchouc
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression7 psi
- Type de ressortRessort de jarretière
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Numéro CUP du fabricant085311173391
- Manchons d’usure compatibles99177;99830
- Anneaux en V compatibles400450;400451;400454;400455
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Description de la constructionJoint d'étanchéité à l'huile, rebord axial de saleté
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueMoteurs
- Poids0.06 lb