Motion
18003
Single Lip Oil Seal - Solid, 1.811 in Shaft Dia., 4.016 in OD, 0.394 in Overall Width, CRS-SPL Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00959135
N° MFR18003
Prix29.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 1.811 in Shaft Dia., 4.016 in OD, 0.394 in Overall Width, CRS-SPL Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00959135
N° MFR18003
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
Prix29.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
18003 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.811 po
  • Diamètre extérieur
    4.016 po
  • Largeur totale
    0.394 po
  • Type de conception
    CRS-SPL
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    1
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311195386
  • Manchons d’usure compatibles
    99181;99831
  • Anneaux en V compatibles
    400450;400451;400454;400455
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux
  • Poids
    0.25 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif