FCR51-1/2
Vanne de régulation de débit à compensation de pression réglable — Orifice supérieur — Décompression réglable — Plage de débit (GPM) : 0 à 16
N° D’ARTICLE MI00959158
N° MFRFCR51-1/2
Prix184.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de débit à compensation de pression réglable — Orifice supérieur — Décompression réglable — Plage de débit (GPM) : 0 à 16
N° D’ARTICLE MI00959158
N° MFRFCR51-1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix184.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COMMANDE DE DÉBIT DE FCR-51 1/2 PO
  • L’alésage de bobine diamanté affûté offre un ajustement uniforme de la bobine avec une faible fuite
  • Chaque FC est testé pour l’arrêt, le débit maximum et la compensation de pression
  • Les 3 ports standard permettent un débit compensé par pression à partir de deux ports
  • Bobine à levier rotatif en acier inoxydable 416 standard pour empêcher la bobine de se verrouiller
  • Bouchons standard du compensateur SAE orb pour éliminer les fuites externes de l’alésage du compensateur
  • Les joints externes sur la bobine rotative empêchent la contamination de bloquer la bobine
  • L’orifice supérieur en option permet au client d’aplomber son tuyau directement en ligne avec l’entrée
  • 2 ports en option permettant un débit compensé par pression à partir d’un port
  • La bobine rotative en acier inoxydable 316 en option offre la plus grande résistance à la corrosion
  • Le débit inversé libre en option permet au fluide de se déplacer de l'orifice CF (débit de commande) et EX (débit excessif) vers l'entrée (un seul débit inversé est également disponible)
  • Port CF (débit de contrôle) de décharge de ressort à bille réglable en option et de décharge de ressort à bille à levage élevé
  • Pression maximale : 3,000 psi

Spécifications

  • Largeur
    9.35
  • Hauteur
    4.35
  • Longueur
    6.6
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif