18014
Lubrifiant antigrippant pour pression extrême - 12-1/2 oz, aérosol, couleur : argent
N° D’ARTICLE MI00959256
N° MFR18014
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant pour pression extrême - 12-1/2 oz, aérosol, couleur : argent
N° D’ARTICLE MI00959256
N° MFR18014

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
18014 16 OZ AÉROSOL

Spécifications

  • Type
    Pression extrême
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Taille du conteneur
    12-1/2 oz
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau
  • Composition
    Aluminium, cuivre, graphite, isobutane, pétrole, propane, n-butane
  • Couleur
    Argent
  • Plage de température
    Maximum de +2000 °F
  • Type antigrippant
    Composé
  • Application
    Tous les écrous et boulons, bagues, centres, rouleaux à came, convoyeurs, accouplements, matrices, perceuses, raccords, brides, engrenages, rainures de clavette, moteurs, ajustements de presse, pompes, arbres, manchons, glissières, bougies, robinets, soupapes, goupilles de poignet et plus encore. Ils sont utilisés dans les aciéries, les fonderies, les raffineries de pétrole, les usines chimiques, les équipements de construction et agricoles, les automobiles, les camions (entretien des parcs), l’électricité et d’autres services publics, le forage pétrolier, les mines, les moteurs diesel et à essence, les moteurs marins, les chantiers navals, les usines de papier et les ateliers d’usinage
  • Température de fonctionnement maximale
    2000 °F
  • Température de travail
    2000 °F
  • Largeur
    2.6900 po
  • Matériau de base
    Aluminium, cuivre, à base de graphite

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif