Aperçu
- SKF offre un assortiment de joints d'arbre radiaux qui ont un ajustement à pression sur l'arbre et avec la/les lèvre(s) d'étanchéité qui entrent en contact avec l'alésage du boîtier
- Ces joints sont généralement installés avec la ou les lèvre(s) d’étanchéité orientées vers l’extérieur pour assurer une exclusion optimale
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.813 po
- Diamètre extérieur2.408 po
- Largeur totale0.300 po
- Type de conceptionX15
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Nombre de lèvres3
- BoîtierAcier
- Conception de casBoîtier en métal
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression3 psi
- Type de ressortAucun
- Numéro CUP du fabricant085311019613
- Manchons d’usure compatibles99181;99831
- Anneaux en V compatibles400450;400451;400454;400455
- Type de lubrifiantGraisse
- Description de la constructionJoint à graisse, joint d'étanchéité lèvre(s) entre en contact avec l'alésage
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse de l’arbre
- Application typiqueExtrémités de roue de tracteur, roues d’équipement agricole, rouleaux
- Poids0.04 lb