N° MO-LITH 2 35LB SEAU

Lubriplate Lubricants Co
MO-LITH NO. 2 35LB PAIL

N° MO-LITH 2 Graisse polyvalente – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, qualité NLGI 2 , taille de 35 lb, contenant de seau, couleur grise, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI00959433
N° MFRMO-LITH NO. 2 35LB PAIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
MO-LITH NO. 2 35LB PAIL

N° MO-LITH 2 Graisse polyvalente – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, qualité NLGI 2 , taille de 35 lb, contenant de seau, couleur grise, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI00959433
N° MFRMO-LITH NO. 2 35LB PAIL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MO-LITH NO 2 35 SEAU LB
  • Lubrifiant de barrière de friction primaire
  • Non corrosif
  • Haute résistance à l’eau

Spécifications

  • Application
    Lubrifiant de barrière de friction primaire
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Type de contenant
    Seau
  • Type de base
    Lithium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    177°C/350 °F
  • Couleur
    Gris
  • Série
    Mo-Lith No. 2
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Hauteur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    112
  • Numéro CUP du fabricant
    089215518005
  • CUP_NON
    089215518005
  • Poids
    38.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif