Motion
L0180-039
Graisse polyvalente – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, qualité NLGI 2 , taille de 120 lb, contenant en Keg, couleur grise, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI00959462
N° MFRL0180-039
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, qualité NLGI 2 , taille de 120 lb, contenant en Keg, couleur grise, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI00959462
N° MFRL0180-039
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MO-LITH NO 2 120 TAMBOUR LB
  • Lubrifiant de barrière de friction primaire
  • Non corrosif
  • Haute résistance à l’eau

Spécifications

  • Application
    Lubrifiant de barrière de friction primaire
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Type de contenant
    Keg
  • Type de base
    Lithium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Point de chute
    177°C/350 °F
  • Couleur
    Gris
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Hauteur totale
    27 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    112
  • Numéro CUP du fabricant
    089215418008
  • Poids
    134.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif