Motion
MT1218104
MORSE ® Outils de coupe Jeu de mèches de taille standard - série 8030 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche la plus petite de la gamme de tailles de mèches, taille de mèche la plus grande de la gamme Z de tailles de mèches, angle de pointe de 118 °, 26 pièces
N° D’ARTICLE MI00959925
N° MFRMT1218104
Prix174.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe Jeu de mèches de taille standard - série 8030 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche la plus petite de la gamme de tailles de mèches, taille de mèche la plus grande de la gamme Z de tailles de mèches, angle de pointe de 118 °, 26 pièces
N° D’ARTICLE MI00959925
N° MFRMT1218104
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
Prix174.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE FILS HSS 18104 8030 15HD A-Z

Spécifications

  • Plus petite taille de mèche
    Un squelette
  • Plus grande taille de mèche
    Z .
  • Augmentations
    RLD
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Nombre de pièces
    26
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Type de tige
    Ronde
  • Longueur de cannelure
    3-5/16, 2-15/16 po, 2-3/4 po, 2-5/8 po, 2-7/8 po, 3-1/16 po, 3-1/2 po, 3-3/16 po, 3-3/4 po, 3-5/8 po, 3-7/16 po, 3-7/8 po
  • Nombre de cannelures
    2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Standard
  • Longueur totale
    3-7/8 po, 4 po, 4-1/2 po, 4-1/4 po, 4-1/8 po, 4-3/4 po, 4-3/8 po, 4-5/8 po, 4-7/8 po, 5 po, 5-1/4 po, 5-1/8 po
  • Taille de la mèche
    A à Z
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Diamètre de la tige
    1/16 à 1/2 po
  • Qualité du matériel
    M7
  • Série
    8030

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif