Aperçu
- Noir, caoutchouc renforcé, une partie, durcissement à température ambiante, adhésif instantané conçu pour coller les surfaces poreuses, le métal, le caoutchouc et les plastiques sélectionnés où l’application de l’adhésif n’est pas autorisée
- Excellente résistance au pelage, aux chocs et à la transparence
Spécifications
- Comp. matérielCaoutchouc renforcé
- Formulaire de produitLiquide
- Type de colisTube
- Taille de l’emballage20 g
- Temps de durcissement24 h
- CouleurNoir
- CUP_NON079340183988
- Heure du présentoir20 s
- Poids0.06 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation