Aperçu
- Boîtier métallique avec D.I. étagée
- Rempli de ressort
- Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »)
- Caoutchouc sur le mur intérieur (complet ou partiel).
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.890 po
- Diamètre extérieur2.440 po
- Largeur totale0.405 po
- Type de conceptionHMSA23
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Matériau pour les lèvresEPDM
- Mot-clé de descriptionConception HMSA23
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Numéro CUP du fabricant085311176668
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Description de la constructionDouble lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
- Poids0.20 lb