Aperçu
- Diamètre extérieur en caoutchouc
- Sans ressort avec rainure à ressort
- Lèvre unique avec joint d’étanchéité à lèvre auxiliaire anti-saleté/poussière (« Lèvre double »).
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.850 po
- Diamètre extérieur3.307 po
- Largeur totale0.374 po
- Type de conceptionHMA101
- Type de jointDouble lèvres sans ressort
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Mot-clé de descriptionConception HMA101
- Tolérance de pression3 psi à 0-2000 pi/min
- Numéro CUP du fabricant085311178051
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Description de la constructionJoint sans ressort pour la rétention de la graisse
- Application typiqueLes applications typiques sont les rouleaux de convoyeur et les roues de véhicule.
- Poids0.17 lb
- Plage de température continue-40 à 300°F