PRODUIT DE TRAVAIL MÉTALLIQUE 11OZ PULVÉRISATION

Lubriplate Lubricants Co
METAL WORKING FLUID 11OZ SPRAY

Lubrifiant Metal Working Series – No, 12 oz, boîte aérosol, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI00961463
N° MFRMETAL WORKING FLUID 11OZ SPRAY
Prix30.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
METAL WORKING FLUID 11OZ SPRAY

Lubrifiant Metal Working Series – No, 12 oz, boîte aérosol, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI00961463
N° MFRMETAL WORKING FLUID 11OZ SPRAY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix30.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PRODUIT DE TRAVAIL MÉTALLIQUE 12OZ 18563
  • Ne contient pas de fluorocarbures
  • Ne contient pas de trichloroéthane 1,1,1

Spécifications

  • Type
    Lubrifiant
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Application
    Applications de fluide de travail du métal telles que le perçage, le sciage, le taraudage, le meulage, le filetage, la coupe de tuyaux
  • Classe ISO
    32
  • Couleur
    Blanc
  • Point d’éclair
    154°C/310 °F
  • Point d’écoulement
    -40°C/-40 °F
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Hauteur totale
    8 po
  • Largeur totale
    8.5 po
  • Viscosité
    32
  • Numéro CUP du fabricant
    089215218509
  • CUP_NON
    089215218509
  • Caractéristiques et avantages
    •Ne contient pas de fluorocarbures •Ne contient pas de trichloroéthane 1,1,1
  • Grade SAE
    10
  • Poids
    1.00 lb
  • Durée de conservation
    10 ans

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif