MAG-00 2LB BTL
Graisse polyvalente série MAG - Pression extrême, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, Qualité NLGI 00 , Taille 2 lb, Contenant pour bouteille, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -60 à +204 °F
N° D’ARTICLE MI00961569
N° MFRMAG-00 2LB BTL
Prix46.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente série MAG - Pression extrême, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, Qualité NLGI 00 , Taille 2 lb, Contenant pour bouteille, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -60 à +204 °F
N° D’ARTICLE MI00961569
N° MFRMAG-00 2LB BTL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0186-013 MAG-00 2LB BTL
  • Stabilité au cisaillement des polymères
  • Forte résistance du film, faible couple
  • Prévient l’usure, la rouille et la corrosion

Spécifications

  • Application
    Systèmes de lubrification centralisés, carters d'engrenages nécessitant de la graisse semi-fluide, manchons de goupille de guidage à roulement à rouleaux haute vitesse
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    00
  • Taille du conteneur
    2 lb
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    171°C/340 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    -60 à +204 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    204 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Série
    MAG-00
  • Qté du colis
    12
  • Longueur totale
    13 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Hauteur totale
    9 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    23
  • Numéro CUP du fabricant
    089215618613
  • CUP_NON
    089215618613
  • Poids
    2.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif