MAG-00 35LB SEAU

Lubriplate Lubricants Co
MAG-00 35LB PAIL

Graisse polyvalente série MAG - Extrême pression, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, Qualité NLGI 00 , Taille 35 lb, Contenant de seau, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -60 à +204 °F
N° D’ARTICLE MI00961653
N° MFRMAG-00 35LB PAIL
Prix487.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
MAG-00 35LB PAIL

Graisse polyvalente série MAG - Extrême pression, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, Qualité NLGI 00 , Taille 35 lb, Contenant de seau, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -60 à +204 °F
N° D’ARTICLE MI00961653
N° MFRMAG-00 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix487.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SEAU DE MAG-00 35 LB
  • Stabilité au cisaillement des polymères
  • Forte résistance du film, faible couple
  • Prévient l’usure, la rouille et la corrosion

Spécifications

  • Application
    Systèmes de lubrification centralisés, carters d'engrenages nécessitant de la graisse semi-fluide, manchons de goupille de guidage à roulement à rouleaux haute vitesse
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    00
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Type de contenant
    Seau
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    171°C/340 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    -60 à +204 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    204 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Série
    MAG-00
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Hauteur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    23
  • Numéro CUP du fabricant
    089215518609
  • CUP_NON
    089215518609
  • Poids
    38.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif