Motion
MAG-00 TAMBOUR
Graisse polyvalente de la série MAG - Pression extrême, à base de pétrole, Composition de la graisse épaissie au lithium, Qualité NLGI 00 , Taille 120 lb, Contenant en Keg, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -60 à +204 °F
N° D’ARTICLE MI00961670
N° MFRMAG-00 DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente de la série MAG - Pression extrême, à base de pétrole, Composition de la graisse épaissie au lithium, Qualité NLGI 00 , Taille 120 lb, Contenant en Keg, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -60 à +204 °F
N° D’ARTICLE MI00961670
N° MFRMAG-00 DRUM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR DE MAG-00 120 LB
  • Stabilité au cisaillement des polymères
  • Forte résistance du film, faible couple
  • Prévient l’usure, la rouille et la corrosion

Spécifications

  • Application
    Systèmes de lubrification centralisés, carters d'engrenages nécessitant de la graisse semi-fluide, manchons de goupille de guidage à roulement à rouleaux haute vitesse
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    00
  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Type de contenant
    Keg
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    171°C/340 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    -60 à +204 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    204 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Série
    MAG-00
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Hauteur totale
    27 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    23
  • Numéro CUP du fabricant
    089215418602
  • CUP_NON
    089215418602
  • Poids
    134.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif