Motion
4061
Adhésif cyanoacrylate Prism - transparent, 20 g, bouteille, liquide, durée du traitement : 24 h
N° D’ARTICLE MI00961850
N° MFR4061
Prix51.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif cyanoacrylate Prism - transparent, 20 g, bouteille, liquide, durée du traitement : 24 h
N° D’ARTICLE MI00961850
N° MFR4061

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix51.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
229806 18686 4061 PRISM 20 GR BO
  • Qualité mictionnelle, insensible à la surface, une partie, durcissement à température ambiante, adhésif instantané conçu pour coller les plastiques et les matériaux élastomères où une fixation très rapide est nécessaire
  • ISO-10993 Testé biologiquement pour l’utilisation de dispositifs médicaux

Spécifications

  • Comp. matériel
    Cyanoacrylate
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Type de colis
    Bouteille
  • Taille de l’emballage
    20 g
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Viscosité
    20 à 30 (Brookfield) cP
  • Couleur
    Transparent
  • CUP_NON
    079340186866
  • Heure du présentoir
    2-10 s
  • Poids
    0.07 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif