R431004910

AVENTICS
R431004910

Vanne pneumatique - 4 ports, pilote unique
N° D’ARTICLE MI00961860
N° MFRR431004910
Prix1,212.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R431004910

Vanne pneumatique - 4 ports, pilote unique
N° D’ARTICLE MI00961860
N° MFRR431004910

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,212.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R431004910 VLV H-5 RELAYAIR CP AVEC CO 10#

Spécifications

  • Nombre de ports
    4
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Définir la plage de pression
    Maximum de +140 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +200 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +160 °C
  • Largeur totale
    4-3/8 po
  • Hauteur totale
    7-3/8 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    200 psi
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT (entrée)
  • Port 2 Taille/Type
    3/8 NPT (sortie)
  • Port 3 Taille/Type
    1/4 NPT (Évacuation)
  • Longueur totale
    7-3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif