Aperçu
- Le fabricant de joints en silicone RTV haute performance est un silicone RTV en une partie qui reste flexible et résiste aux vibrations élevées
- Conçu pour les applications à couple élevé
- Résiste à des températures intermittentes de -75°F à 625°F (-59°C à 329°C)
- Résistance exceptionnelle à l’huile et aux fluides d’atelier
- Non corrosif, faible odeur
Spécifications
- Taille de l’emballage70 ml
- Type de colisTube
- Formulaire de produitColler
- Base chimiqueSilicone Oxime
- CouleurGris
- Pression maximale0.62 MPa
- ApplicationScellement
- Plage de température de fonctionnement-75 à +625 °F
- CUP_NON079340187184
- Heure du présentoir30 min
- Point d’éclair200 °F
- Séchage complet24 heures
- Gravité spécifique1.45
- Normes respectéesACIA
- SubstratTransmissions et boîtiers en métal coulé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation