Aperçu
- Joint d’étanchéité jumelé à un manchon d’usure intégré et enveloppé dans celui-ci.
- Cela permet au joint de fonctionner sur une surface préparée pour optimiser le fonctionnement du joint.
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.875 po
- Diamètre extérieur3.000 po
- Largeur totale0.625 po
- Type de conceptionUNIFIER
- Matériau pour les lèvresSilicone
- Mot-clé de descriptionUNIFIER la conception
- Numéro CUP du fabricant085311154772
- Description de la constructionJoint de conception unifié + manchon
- Poids0.24 lb
- Plage de température continue-100 à 325°F