Aperçu
- SKF offre un assortiment de joints d'arbre radiaux qui ont un ajustement à pression sur l'arbre et avec la/les lèvre(s) d'étanchéité qui entrent en contact avec l'alésage du boîtier
- Ces joints sont généralement installés avec la ou les lèvre(s) d’étanchéité orientées vers l’extérieur pour assurer une exclusion optimale
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.890 po
- Diamètre extérieur2.810 po
- Largeur totale0.700 po
- Type de conceptionX-SPL
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Type de lèvresLèvre droite
- BoîtierAcier
- Conception de casBoîtier en métal
- Plage de température de fonctionnement-40 à 302 °F
- Tolérance de pression3 psi
- Type de ressortAucun
- Numéro CUP du fabricant085311195447
- Manchons d’usure compatibles99189
- Anneaux en V compatibles400500;400501;400504;400505;400509
- Type de lubrifiantGraisse
- Description de la constructionJoint à graisse, joint d'étanchéité lèvre(s) entre en contact avec l'alésage
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse de l’arbre
- Application typiqueExtrémités de roue, essieux
- Poids0.10 lb