Motion
MAG-1 35LB SEAU
Graisse polyvalente de la série MAG - haute/basse température, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, qualité NLGI, taille de 35 lb, contenant de seau, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -60 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI00962546
N° MFRMAG-1 35LB PAIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente de la série MAG - haute/basse température, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, qualité NLGI, taille de 35 lb, contenant de seau, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -60 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI00962546
N° MFRMAG-1 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SEAU DE MAG-1 35 LB
  • Stabilité au cisaillement des polymères
  • Forte résistance du film, faible couple
  • Prévient l’usure, la rouille et la corrosion

Spécifications

  • Application
    Applications à basse température comme les congélateurs et les cinquièmes roues
  • Type
    Température élevée/basse
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Type de contenant
    Seau
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    191°C/375 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    -60 à +300 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Série
    MAG-1
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Hauteur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    23
  • Numéro CUP du fabricant
    089215518906
  • CUP_NON
    089215518906
  • Poids
    38.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 5 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif