MAG-1 TAMBOUR
Graisse polyvalente de la série MAG - haute/basse température, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, qualité NLGI, taille de 120 lb, contenant en Keg, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -60 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI00962555
N° MFRMAG-1 DRUM
Prix1,669.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente de la série MAG - haute/basse température, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, qualité NLGI, taille de 120 lb, contenant en Keg, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -60 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI00962555
N° MFRMAG-1 DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,669.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR DE MAG-1 120 LB
  • Stabilité au cisaillement des polymères
  • Forte résistance du film, faible couple
  • Prévient l’usure, la rouille et la corrosion

Spécifications

  • Application
    Applications à basse température comme les congélateurs et les cinquièmes roues
  • Type
    Température élevée/basse
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Type de contenant
    Keg
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    191°C/375 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    -60 à +300 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Série
    MAG-1
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Hauteur totale
    27 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    23
  • Numéro CUP du fabricant
    089215418909
  • CUP_NON
    089215418909
  • Poids
    134.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 5 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif