Motion
TAMBOUR DE RINÇAGE PUR
Huile pour machine PURE FLUSH - Oui, 55 gal, fût, 5W grade SAE, 7 grade ISO
N° D’ARTICLE MI00963958
N° MFRPURE FLUSH DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour machine PURE FLUSH - Oui, 55 gal, fût, 5W grade SAE, 7 grade ISO
N° D’ARTICLE MI00963958
N° MFRPURE FLUSH DRUM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RINÇAGE PUR 55GAL. TIGE 81662
  • Excellentes capacités de nettoyage
  • Utilisé avec le lubrifiant existant
  • Rinçage supérieur

Spécifications

  • Type d’huile
    Huile pour machine
  • Classe ISO
    7
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Grade SAE
    5W
  • Composition
    Huile minérale à base d’USP
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Type de contenant
    Fût
  • Viscosité
    11
  • Plage de température
    40 à 120 °F
  • Additifs inclus
    Antirouille
  • Certification
    NSF H1
  • Numéro CUP du fabricant
    089215481613
  • CUP_NON
    089215481613
  • Poids
    445.00 lb
  • Application
    LUBRIPLATE Pure Flush peut être utilisé pour nettoyer et rincer les roulements, les carters d’engrenages, les systèmes hydrauliques, les systèmes de lubrification centralisés, les chaînes et les conduites d’air/outils pneumatiques.
  • Couleur
    Incolore
  • Caractéristiques et avantages
    •Excellentes capacités de nettoyage •Utilisé avec le lubrifiant existant •Rinçage supérieur
  • Point d’éclair
    99°C/210 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Point d’écoulement
    -37°C/-35 °F
  • Température de travail
    -40 °F / 120 °F
  • Type de base
    Minéral
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type de produit
    Huile pour machine

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif