19267

Loctite
19267

Apprêt adhésif - 1-3/4 oz liq., bouteille
N° D’ARTICLE MI00964064
N° MFR19267
Prix34.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
19267

Apprêt adhésif - 1-3/4 oz liq., bouteille
N° D’ARTICLE MI00964064
N° MFR19267

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix34.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
135285 19267 7471 APPRÊT T 1.75 FO BO
  • Augmente la vitesse de durcissement des produits anaérobies Loctite
  • Particulièrement recommandé pour les applications avec des métaux passifs ou des surfaces inertes et avec de grands écarts de liaison

Spécifications

  • Base chimique
    Acétone/isopropanol/amine/thiazole
  • Couleur
    Jaune
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Taille de l’emballage
    1-3/4 oz liq. (É.-U.)
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Temps de séchage
    70 s
  • Application
    Accélère et assure le durcissement
  • Taille du conteneur
    1.75 oz
  • Point d’éclair
    17
  • Gravité spécifique
    0.8
  • Normes respectées
    Mil-S-22473E Pour les conceptions existantes, ASM-T D-5363 Pour les nouvelles conceptions
  • Viscosité
    1.2
  • Teneur en composés organiques volatils
    13.3
  • CUP_NON
    079340192676

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif