Aperçu
- Accélère le temps de durcissement des freins-filet de marque Loctite et augmente le couple de décrochage sur la plupart des surfaces de fixation, réduit le temps du luminaire de quelques heures à quelques minutes
- Recommandé pour le temps froid, les grands espaces et les filets profonds
- Ne contient aucun composé appauvrissant l’ozone
Spécifications
- Base chimiqueAcétone/amine aliphatique/sel de cuivre
- CouleurVert
- InflammabilitéInflammable
- Taille de l’emballage1-3/4 oz liq. (É.-U.)
- Type de colisBouteille
- Formulaire de produitLiquide
- Temps de séchage70 s
- Taille du conteneur1.75 oz
- Normes respectéesMil-S-22473E Grade N Formulaire R, ASM-T-D5363
- Viscosité2 cP
- CUP_NON079340192690
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation