19314
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.940 in Shaft Dia., 2.909 in OD, 0.516 in Overall Width, CRSA6 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00964252
N° MFR19314
Prix43.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.940 in Shaft Dia., 2.909 in OD, 0.516 in Overall Width, CRSA6 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00964252
N° MFR19314

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
19314 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.940 po
  • Diamètre extérieur
    2.909 po
  • Largeur totale
    0.516 po
  • Type de conception
    CRSA6
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Étui en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311021463
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Pignon, essieux
  • Poids
    0.25 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif