49X100X8  HM83 R

CR Seals (SKF)
49X100X8 HM83 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 49 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMS83 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00964293
N° MFR49X100X8 HM83 R
Prix38.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
49X100X8 HM83 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 49 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMS83 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00964293
N° MFR49X100X8 HM83 R
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
Prix38.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
49X100X8 HM83 R JOINT NITRILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    49 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Type de conception
    HMS83
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    1
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311180092
  • Anneaux en V compatibles
    400500;400501;400504;400505;400509
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Lignes d’entraînement
  • Poids
    0.24 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif