19455
Felt Oil Seal - Solid, 1.938 in Shaft Dia., 3.622 in OD, 0.375 in Overall Width, FF1 Design, Felt Lip Material
N° D’ARTICLE MI00964771
N° MFR19455
Prix80.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Felt Oil Seal - Solid, 1.938 in Shaft Dia., 3.622 in OD, 0.375 in Overall Width, FF1 Design, Felt Lip Material
N° D’ARTICLE MI00964771
N° MFR19455

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix80.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
19455 JOINT D’HUILE
  • Joint sans ressort pour la rétention de la graisse ou l’exclusion de la saleté dans les applications à vitesse plus lente.

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.938 po
  • Diamètre extérieur
    3.622 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Type de conception
    FF1
  • Type de joint
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Feutre
  • Type de lèvres
    Lèvre en contact avec le feutre
  • Mot-clé de description
    Conception FF1
  • Numéro CUP du fabricant
    085311021630
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1000 pi/min
  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Application typique
    Il s’agit d’unités principales d’exclusion de la saleté
  • Poids
    0.48 lb
  • Plage de température continue
    -65 à 200°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif