Aperçu
Spécifications
- TypeAccélérateur
- À utiliser avecCyanoacrylate
- Formulaire de produitLiquide
- Taille de l’emballage1-3/4 oz liq. (É.-U.)
- Type de colisBouteille
- CouleurTransparent
- Base chimiquen-Heptane
- InflammabilitéInflammable
- Temps de durcissement1 min
- ApplicationAccélère le durcissement des adhésifs instantanés. Excellent pour les applications cosmétiques, pour les perles adhésives transparentes et transparentes ou les filets. Convient à la liaison de l’assemblage du haut-parleur et de la bobine à la liaison de l’aimant de ferrite
- CUP_NON079340196056
- Taille du conteneur1.75 oz
- Gravité spécifique0.68
- Viscosité0.4 cP
- Teneur en composés organiques volatils99.9
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation