Aperçu
- Boîtier en métal avec boîtier étagé inversé
- Sans charge de ressort
- Joint d'étanchéité à une lèvre avec rebords de poussière/saleté auxiliaires (« double lèvre »).
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.969 po
- Diamètre extérieur2.638 po
- Largeur totale0.216 po
- Type de conceptionHMA90
- Type de jointDouble lèvres sans ressort
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre de scellement, lèvre de poussière auxiliaire
- Mot-clé de descriptionConception HMA90
- BoîtierBoîtier en métal
- Tolérance de pression3 psi à 0-2000 pi/min
- Numéro CUP du fabricant085311180535
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Description de la constructionJoint sans ressort pour la rétention de la graisse
- Application typiqueLes applications typiques sont les rouleaux de convoyeur et les roues de véhicule.
- Poids0.04 lb
- Plage de température continue-40 à 250°F