Aperçu
- Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
- Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
- Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.969 po
- Diamètre extérieur2.559 po
- Largeur totale0.384 po
- Type de conceptionHMA8
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Type de lèvresLèvre droite
- Nombre de lèvres2
- BoîtierAcier
- Conception de casBoîtier en métal
- Plage de température de fonctionnement-40 à 302 °F
- Tolérance de pression3 psi
- Type de ressortAucun
- Numéro CUP du fabricant085311193870
- Manchons d’usure compatibles99052;99196
- Anneaux en V compatibles400500;400501;400504;400505;400509
- Type de lubrifiantGraisse
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à la graisse
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueExtrémités de roue, essieux
- Poids0.06 lb