19720
Grease Seal - Solid, 1.991 in Shaft Dia., 2.900 in OD, 0.290 in Overall Width, X4 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00965999
N° MFR19720
Prix35.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Grease Seal - Solid, 1.991 in Shaft Dia., 2.900 in OD, 0.290 in Overall Width, X4 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00965999
N° MFR19720

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix35.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
19720 JOINT D’HUILE
  • SKF offre un assortiment de joints d'arbre radiaux qui ont un ajustement à pression sur l'arbre et avec la/les lèvre(s) d'étanchéité qui entrent en contact avec l'alésage du boîtier
  • Ces joints sont généralement installés avec la ou les lèvre(s) d’étanchéité orientées vers l’extérieur pour assurer une exclusion optimale

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.991 po
  • Diamètre extérieur
    2.900 po
  • Largeur totale
    0.290 po
  • Type de conception
    X4
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    3
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de ressort
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    085311022019
  • Anneaux en V compatibles
    400500;400501;400504;400505;400509
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Description de la construction
    Joint à graisse, joint d'étanchéité lèvre(s) entre en contact avec l'alésage
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse de l’arbre
  • Application typique
    Extrémités de roue de tracteur, roues d’équipement agricole, rouleaux
  • Poids
    0.24 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif