Motion
19905
Double Lip Oil Seal - Solid, 2.000 in Shaft Dia., 2.623 in OD, 0.311 in Overall Width, HMSA1 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00966807
N° MFR19905
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 2.000 in Shaft Dia., 2.623 in OD, 0.311 in Overall Width, HMSA1 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00966807
N° MFR19905
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
19905 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    2.000 po
  • Diamètre extérieur
    2.623 po
  • Largeur totale
    0.311 po
  • Type de conception
    HMSA1
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Helix-CW du côté air
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311197885
  • Manchons d’usure compatibles
    99199;99200;99834;99835
  • Anneaux en V compatibles
    400500;400501;400504;400505;400509
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Moteurs
  • Poids
    0.06 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif