Motion
19982
Oil Seal - Solid, 2.000 in Shaft Dia., 2.997 in OD, 0.438 in Overall Width, HMSA24 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00966989
N° MFR19982
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.000 in Shaft Dia., 2.997 in OD, 0.438 in Overall Width, HMSA24 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00966989
N° MFR19982
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
19982 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    2.000 po
  • Diamètre extérieur
    2.997 po
  • Largeur totale
    0.438 po
  • Type de conception
    HMSA24
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    3
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311884358
  • Manchons d’usure compatibles
    99199;99200;99834;99835
  • Anneaux en V compatibles
    400500;400501;400504;400505;400509
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Pignon, essieux
  • Poids
    0.09 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif