Motion
TAMBOUR TAC PUR
Graisse polyvalente Pure Tac - Usage général, USP à base d’huile minérale, Composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, qualité NLGI 2 , taille 120 lb, contenant en Keg, qualité alimentaire, résistant à l’eau, +20 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI00967127
N° MFRPURE TAC DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente Pure Tac - Usage général, USP à base d’huile minérale, Composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, qualité NLGI 2 , taille 120 lb, contenant en Keg, qualité alimentaire, résistant à l’eau, +20 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI00967127
N° MFRPURE TAC DRUM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TAC PUR 120LB. TIGE L0236-039
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente résistance au lavage à l’eau
  • Contient un antimicrobien

Spécifications

  • Application
    Pour tous les types de roulements à vitesse moyenne à lente et les engrenages ouverts. Conçu pour les applications soumises à l’eau, à la chaleur et à la vapeur
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Type de contenant
    Keg
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Composition
    Graisse à base d’huile minérale USP épaissie au complexe d’aluminium
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    NSF H1
  • Point de chute
    271°C/520 °F
  • Plage de température
    +20 à +400 °F
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    20 °F
  • Série
    Tac pur
  • Qté du colis
    1
  • Cote NSF
    H1
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Hauteur totale
    27 po
  • Durée de conservation
    3 ans
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Viscosité
    1187
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215423606
  • CUP_NON
    089215423606
  • Poids
    134.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 1.25 %
  • Point d’éclair
    216°C/420 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif