Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Le limiteur de couple Morse est un dispositif à ressort. La charge sur les plaquettes de friction est ajustée de sorte que le couple de procédé soit transmis. Une surcharge fait glisser l’appareil. Les limiteurs de couple Morse sont de conception simple, économiques, faciles à ajuster, compacts et fiables
Spécifications
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Capacité de couple40 pi-lb
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Rpm max.1000 tr/min
- Longueur totale1.8750 po
- Dents minimales du pignonno 35 (25 dents), no 40 (20 dents), no 41 (20 dents), no 50 (16 dents)
- Série250A
- Numéro de catalogue du fabricant250A-2 TL 3/4 FB
- Numéro CUP du fabricant662288478836
- Claquement de dosZéro
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Taille du pilote1.627/1.629 po
- Plage de couple10 à 40 pi-lb
- Poids1.00 lb
- Dessin CAD