Motion
250A-2 TL 7/8 FB

Morse (RRX)
250A-2 TL 7/8 FB

Limiteur de couple - alésage terminé - terminé avec une clavette, 7/8 po diamètre d’alésage, 2-1/2 po de diamètre extérieur, capacité de couple : 55 lb-pi, maximum 1000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00967326
N° MFR250A-2 TL 7/8 FB
Prix357.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
250A-2 TL 7/8 FB

Limiteur de couple - alésage terminé - terminé avec une clavette, 7/8 po diamètre d’alésage, 2-1/2 po de diamètre extérieur, capacité de couple : 55 lb-pi, maximum 1000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00967326
N° MFR250A-2 TL 7/8 FB
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
Votre prix357.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LIMITEUR DE COUPLE 250A-2 X 7/8
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Le limiteur de couple Morse est un dispositif à ressort. La charge sur les plaquettes de friction est ajustée de sorte que le couple de procédé soit transmis. Une surcharge fait glisser l’appareil. Les limiteurs de couple Morse sont de conception simple, économiques, faciles à ajuster, compacts et fiables

Spécifications

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Capacité de couple
    40 pi-lb
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Longueur totale
    1.8750 po
  • Dents minimales du pignon
    no 35 (25 dents), no 40 (20 dents), no 41 (20 dents), no 50 (16 dents)
  • Série
    250A
  • Numéro de catalogue du fabricant
    250A-2 TL 7/8 FB
  • Numéro CUP du fabricant
    662288478843
  • Claquement de dos
    Zéro
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Taille du pilote
    1.627/1.629 po
  • Plage de couple
    10 à 40 pi-lb
  • Poids
    1.00 lb, 0.09
  • Dessin CAD
  • Longueur
    2.4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif