500A-2 TL 1-1/8 FB

Morse (RRX)
500A-2 TL 1-1/8 FB

Limiteur de couple - alésage terminé - terminé avec une clavette, 1-1/8 po diamètre d’alésage, 5 po de diamètre extérieur, capacité de couple : 310 lb-pi, maximum 1000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00967782
N° MFR500A-2 TL 1-1/8 FB
Prix950.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
500A-2 TL 1-1/8 FB

Limiteur de couple - alésage terminé - terminé avec une clavette, 1-1/8 po diamètre d’alésage, 5 po de diamètre extérieur, capacité de couple : 310 lb-pi, maximum 1000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00967782
N° MFR500A-2 TL 1-1/8 FB
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
Prix950.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LIMITEUR DE COUPLE 500A-2 X 1 1/8
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Le limiteur de couple Morse est un dispositif à ressort. La charge sur les plaquettes de friction est ajustée de sorte que le couple de procédé soit transmis. Une surcharge fait glisser l’appareil. Les limiteurs de couple Morse sont de conception simple, économiques, faciles à ajuster, compacts et fiables

Spécifications

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Capacité de couple
    310 pi-lb
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Dents minimales du pignon
    no 40 (35 dents), no 41 (35 dents), no 50 (30 dents), no 60 (25 dents), no 80 (19 dents)
  • Série
    500A
  • Numéro de catalogue du fabricant
    500A-2 TL 1-1/8 FB
  • Numéro CUP du fabricant
    662288479062
  • Claquement de dos
    Zéro
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Taille du pilote
    2.878/2.880 po
  • Plage de couple
    65 à 310 pi-lb
  • Poids
    6.50 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif