Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Le limiteur de couple Morse est un dispositif à ressort. La charge sur les plaquettes de friction est ajustée de sorte que le couple de procédé soit transmis. Une surcharge fait glisser l’appareil. Les limiteurs de couple Morse sont de conception simple, économiques, faciles à ajuster, compacts et fiables
Spécifications
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Capacité de couple310 pi-lb
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Rpm max.1400 tr/min
- Longueur totale3.0000 po
- Dents minimales du pignonno 40 (35 dents), no 41 (35 dents), no 50 (30 dents), no 60 (25 dents), no 80 (19 dents)
- Série500A
- Numéro de catalogue du fabricant500A-2 TL 1-3/8 FB
- Numéro CUP du fabricant662288479086
- Claquement de dosZéro
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Taille du pilote2.878/2.880 po
- Plage de couple65 à 310 pi-lb
- Poids6.50 lb
- Dessin CAD