Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Le limiteur de couple Morse est un dispositif à ressort. La charge sur les plaquettes de friction est ajustée de sorte que le couple de procédé soit transmis. Une surcharge fait glisser l’appareil. Les limiteurs de couple Morse sont de conception simple, économiques, faciles à ajuster, compacts et fiables
Spécifications
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Capacité de couple800 pi-lb
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Rpm max.1000 tr/min
- Longueur totale3.8750 po
- Dents minimales du pignonno 40 (48 dents), no 50 (40 dents), no 60 (35 dents), no 80 (26 dents), no 100 (21 dents), no 120 (18 dents), no 140 (16 dents), no 160 (15 dents)
- Série700A
- Numéro de catalogue du fabricant700A-2 TL 1-1/2 FB
- Numéro CUP du fabricant662288479192
- Claquement de dosZéro
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Taille du pilote4.129/4.131 po
- Plage de couple165 à 800 pi-lb
- Poids15.00 lb
- Dessin CAD