Motion
13-16 TL 1-1/2 MPB

Morse (RRX)
13-16 TL 1-1/2 MPB

Limiteur de couple - Alésage simple minimum - Alésage simple minimum, 1/2 po. Alésage, 13 po. DE, capacité de couple de 2300 lb-pi, 800 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI00968117
N° MFR13-16 TL 1-1/2 MPB
Prix9,364.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
13-16 TL 1-1/2 MPB

Limiteur de couple - Alésage simple minimum - Alésage simple minimum, 1/2 po. Alésage, 13 po. DE, capacité de couple de 2300 lb-pi, 800 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI00968117
N° MFR13-16 TL 1-1/2 MPB
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
Prix9,364.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LIMITEUR DE COUPLE DE COUPLE 13-16 RSB
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Le limiteur de couple Morse est un dispositif à ressort. La charge sur les plaquettes de friction est ajustée de sorte que le couple de procédé soit transmis. Une surcharge fait glisser l’appareil. Les limiteurs de couple Morse sont de conception simple, économiques, faciles à ajuster, compacts et fiables

Spécifications

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Capacité de couple
    2300 pi-lb
  • Diamètre extérieur
    13.0000 po
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Longueur totale
    5.7500 po
  • Dents minimales du pignon
    no 80 (45 dents), no 100 (36 dents), no 120 (32 dents), no 140 (30 dents), no 160 (24 dents)
  • Série
    13
  • Numéro de catalogue du fabricant
    13-16 TL 1-1/2 MPB
  • Numéro CUP du fabricant
    662288570455
  • Claquement de dos
    Zéro
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Taille du pilote
    6.3775/6.3800 po
  • Plage de couple
    1000 à 2300 pi-lb
  • Poids
    85.00 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif