Motion
20-5 TL 2 MPB

Morse (RRX)
20-5 TL 2 MPB

Limiteur de couple 108921 - Alésage 2.0000 po., matériau rugueux, DE 20.0000 po., capacité de couple 1575 pi-lb
N° D’ARTICLE MI00968164
N° MFR20-5 TL 2 MPB
Prix69,669.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
20-5 TL 2 MPB

Limiteur de couple 108921 - Alésage 2.0000 po., matériau rugueux, DE 20.0000 po., capacité de couple 1575 pi-lb
N° D’ARTICLE MI00968164
N° MFR20-5 TL 2 MPB
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
Prix69,669.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LIMITEUR DE COUPLE DE COUPLE 20-5 RSB
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Le limiteur de couple Morse est un dispositif à ressort. La charge sur les plaquettes de friction est ajustée de sorte que le couple de procédé soit transmis. Une surcharge fait glisser l’appareil. Les limiteurs de couple Morse sont de conception simple, économiques, faciles à ajuster, compacts et fiables

Spécifications

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Capacité de couple
    3150 pi-lb
  • Diamètre extérieur
    20.0000 po
  • Rpm max.
    200 tr/min
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Dents minimales du pignon
    no 100 (54 dents), no 120 (60 dents), no 140 (40 dents), no 160 (35 dents)
  • Série
    20
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20-5 TL 2 MPB
  • Numéro CUP du fabricant
    662288570516
  • Claquement de dos
    Zéro
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Taille du pilote
    8.753/8.756 po
  • Plage de couple
    1575 à 3150 pi-lb
  • Poids
    250.00 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif