Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Le limiteur de couple Morse est un dispositif à ressort. La charge sur les plaquettes de friction est ajustée de sorte que le couple de procédé soit transmis. Une surcharge fait glisser l’appareil. Les limiteurs de couple Morse sont de conception simple, économiques, faciles à ajuster, compacts et fiables
Spécifications
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Capacité de couple6300 pi-lb
- Diamètre extérieur20.0000 po
- Diamètre maximal de l’alésage4.8750 po
- Rpm max.200 tr/min
- Longueur totale7.2500 po
- Détails supplémentairesTampon de rechange 184519
- Dents minimales du pignonno 100 (54 dents), no 120 (60 dents), no 140 (40 dents), no 160 (35 dents)
- Série20
- Numéro de catalogue du fabricant20-10 TL 2 MPB
- Numéro CUP du fabricant662288570523
- Claquement de dosZéro
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Taille du pilote8.753/8.756 po
- Plage de couple3150 à 6300 pi-lb
- Poids250.00 lb
- Dessin CAD