Motion
Heat-Flex® CWGS 4 po / 254 mm

Flexaust
Heat-Flex® CWGS 4 in

Tuyau de conduit - DI 4.000 po, tuyau en tissu de fibre de verre à revêtement de silicone rouge oxyde de fer monocouche renforcé par un hélice en acier à ressort, matériau en fibre de verre, 18.00 psi
N° D’ARTICLE MI00968238
N° MFRHeat-Flex® CWGS 4 in
Prix33.86 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Flexaust
Heat-Flex® CWGS 4 in

Tuyau de conduit - DI 4.000 po, tuyau en tissu de fibre de verre à revêtement de silicone rouge oxyde de fer monocouche renforcé par un hélice en acier à ressort, matériau en fibre de verre, 18.00 psi
N° D’ARTICLE MI00968238
N° MFRHeat-Flex® CWGS 4 in
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
Prix33.86 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CWGS 4 CONDUITE
  • Léger et flexible
  • Disponible en longueurs plus longues que le tuyau traditionnel fabriqué sur mandrin
  • Résistant à de nombreuses huiles et solvants, à l’ozone, à l’eau, aux champignons et aux alcalis
  • Non recommandé pour la flexion continue
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied

Spécifications

  • Substance transportée
    Air, fumée
  • Diamètre intérieur
    4.000 po
  • Matériau du tuyau
    Fibre de verre
  • Application
    Avion
  • Pression de service
    18.00 psi
  • Rayon de courbure fermé
    2.700 po
  • Plage de température
    -65 à 550 °F
  • Taux de compression
    6.6:1
  • Série
    CWGS Heat-Flex®
  • Matériau du cordon de renforcement
    Hélice en acier à ressort
  • Pression négative
    12.00 po Hg
  • Couleur
    Rouge oxyde de fer
  • Revêtement
    Silicone
  • Construction
    Flexible en fibre de verre à revêtement de silicone rouge oxyde de fer monocouche renforcé d'une hélice en fil d'acier à ressort
  • Poids
    0.40 lb/pi
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Fiche technique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2700400025
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif