Motion
DOUILLE 250 TL (540)PB

Morse (RRX)
250 TL BUSHING (540)PB

604007 Bague de limiteur de couple - À utiliser avec : 250A
N° D’ARTICLE MI00968266
N° MFR250 TL BUSHING (540)PB
Prix23.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
250 TL BUSHING (540)PB

604007 Bague de limiteur de couple - À utiliser avec : 250A
N° D’ARTICLE MI00968266
N° MFR250 TL BUSHING (540)PB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
250A x 0,540 DOUILLE 604007
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Morse offre des accessoires dans des trousses de bagues pour les dispositifs de surcharge de couple. Les trousses de coussinets sont disponibles dans une large gamme de diamètres et sont faciles à installer

Spécifications

  • Type de pièce
    Bague
  • Taille de l’arbre
    1.3700 po
  • Diamètre extérieur
    1.6230 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.3700 po
  • Longueur de la bague
    0.5400 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DOUILLE 250 TL (540)PB
  • Série
    250A
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288494775
  • Poids
    0.08 lb
  • Instructions d’installation
  • Diamètre à l’alésage
    1.3700 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif